品番 : EA829S-2.2A
品名 : M2.2x0.45 スパイラルタップ(HSSE)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-SFT STD |
---|---|---|---|
呼び | M2.2×0.45 | 全長(mm) | 42 |
食付 | 2.5P | ねじ長(mm) | 3 |
シャンク径(mm) | 3 | 溝数 | 2 |
精度 | STD | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
ノンコート | |||
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 00:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0932ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)