品番 : EA829SP-18
品名 : M18x 2.5 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-HC-SFT STD |
---|---|---|---|
材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 呼び | M18×2.5 |
全長(mm) | 100 | 食付 | 3P |
ねじ長(mm) | 37 | シャンク径(mm) | 14 |
■巾(mm) | 11 | ■長(mm) | 14 |
溝数 | 4 | 精度 | STD |
中炭素鋼以上のハイカーボン材、ダイス鋼、合金鋼などの止り穴の加工に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,550 円(税抜)/ 10,505 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/02 11:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829SP-12です。