詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829SP-6

品名 : M 6x 1.0 スパイラルタップ(高炭素鋼用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 EX-HC-SFT STD
材質 HSSE(高バナジウムハイス) 呼び M6×1
全長(mm) 62 食付 3P
ねじ長(mm) 19 シャンク径(mm) 6
■巾(mm) 4.5 ■長(mm) 7
溝数 3 精度 STD
中炭素鋼以上のハイカーボン材、ダイス鋼、合金鋼などの止り穴の加工に適しています。
追加説明
カタログ価格

1,490 (税抜)/ 1,639 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/02 11:39現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA829SP-3 M 3x 0.5 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
EA829SP-4 M 4x 0.7 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
EA829SP-5 M 5x 0.8 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
EA829SP-6 M 6x 1.0 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
EA829SP-8 M 8x1.25 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
EA829SP-10 M10x 1.5 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
EA829SP-10B M10x1.25 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
EA829SP-12 M12x1.75 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
EA829SP-12B M12x 1.5 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
EA829SP-12C M12x1.25 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
EA829SP-14 M14x 2.0 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
EA829SP-14B M14x 1.5 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
EA829SP-16 M16x 2.0 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
EA829SP-16B M16x 1.5 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
EA829SP-18 M18x 2.5 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
EA829SP-18B M18x 1.5 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
ウェブカタログ画像
画像はEA829SP-12です。
  • 画像はEA829SP-12です。
  • 被削材対応表
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top