品番 : EA851CB-24
品名 : φ160x18x20mm/32T 超硬チップソー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイウッド | 型番 | 99463 |
---|---|---|---|
直径(mm) | 160 | 穴径(mm) | 20.0 |
刃厚(mm) | 1.8 | 山数 | 32 |
最大回転数 | 6,000rpm | 用途 | アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、 チャンネル鋼、各種形鋼 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,690 円(税抜)/ 5,159 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/02 15:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA851CB-24 φ160x18x20mm/32T 超硬チップソー |
EA851CB-26 φ305x2.4x25.4mm/60T 超硬チップソー |
EA851CB-27 φ355x2.6x25.4mm/70T 超硬チップソー |
EA851CB-28 φ405x2.8x25.4mm/80T 超硬チップソー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)