品番 : EA851CD-11
品名 : φ147x1.5x20mm/52T 超硬チップソー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | 4911600 |
---|---|---|---|
穴径(mm) | 20 | 直径(mm) | 147 |
刃厚(mm) | 1.5 | 山数 | 52 |
最大回転数 | 9000rpm | ||
抜群の「すくい角23°」 | |||
材料のひき込み力が向上し、挽き曲がりが減少 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/24 06:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA851CD-11 φ147x1.5x20mm/52T 超硬チップソー |
EA851CD-11A φ147x1.5x20mm/52T 超硬チップソー |
EA851CD-12A φ165x1.5x20mm/52T 超硬チップソー |
EA851CD-13 φ190x1.5x20mm/52T 超硬チップソー |
EA851CD-13A φ190x1.5x20mm/52T 超硬チップソー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA851CD-12です。