詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851CD-13

品名 : φ190x1.5x20mm/52T 超硬チップソー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 京セラ 型番 4911602
穴径(mm) 20 直径(mm) 190
刃厚(mm) 1.5 山数 52
最大回転数 6500rpm
抜群の「すくい角23°」
材料のひき込み力が向上し、挽き曲がりが減少
追加説明
カタログ価格

2,900 (税抜)/ 3,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/24 06:21現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA851CD-13A
  • 品番

    EA851CD-13A

  • コメント

    変更点:ブランド

バリエーション一覧
EA851CD-11 φ147x1.5x20mm/52T 超硬チップソー
EA851CD-11A φ147x1.5x20mm/52T 超硬チップソー
EA851CD-12A φ165x1.5x20mm/52T 超硬チップソー
EA851CD-13 φ190x1.5x20mm/52T 超硬チップソー
EA851CD-13A φ190x1.5x20mm/52T 超硬チップソー
ウェブカタログ画像
※画像はEA851CD-12です。
  • ※画像はEA851CD-12です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top