品番 : EA857DR-105
品名 : #120 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | 2608605152 |
---|---|---|---|
粒度 | #120 | 入数 | 5枚 |
サイズ | 93×93×93mm | 材質 | 酸化アルミナ |
重量(g) | 5 | ||
吸じん用穴付 | |||
マジック式 | |||
軟硬木材、塗装剥がしに | |||
EA857DP-1~3、-11、-13用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/26 02:46現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA857DP-2 : AC100V/400W マルチツール |
本体 | EA857DP-13 : DC18.0V マルチツール(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数5枚