詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857L-33

品名 : 225㎜x10T レシプロソーブレード(木金工用/5枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー LENOX(レノックス) 型番 20372960R5
解体作業用
全長 225mm 山数 10
用途 木材、金属 入数 5枚
追加説明
カタログ価格

4,360 (税抜)/ 4,796 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 11:45現在)

商品入数 5 販売単位 PK

代替品

EA857L-34
  • 品番

    EA857L-34

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA857L-33 225㎜x10T レシプロソーブレード(木金工用/5枚)
EA857L-34 300㎜x 6T レシプロソーブレード(釘入り木材用/5枚
EA857L-35A 150㎜x10/14T レシプロソーブレード(木金工用/5枚)
EA857L-28 150mmx10/14 強力型レシプロソー(2枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top