詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857L-35A

品名 : 150㎜x10/14T レシプロソーブレード(木金工用/5枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー LENOX(レノックス) 型番 LXJP650R5
全長(mm) 150 19mm
厚み 1.3㎜ 山数 10/14
入数 5枚 用途 解体・レスキュー作業に伴う木材や金属の切断等
解体作業用
速い切断と高い耐久性
パワーブラストテクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。
ブレード取り付け部分を強化、根元からの破断リスクを軽減
追加説明
カタログ価格

3,250 (税抜)/ 3,575 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 11:46現在)

商品入数 5 販売単位 PK

代替品

EA857L-9A
  • 品番

    EA857L-9A

  • コメント

    違い:全長など

バリエーション一覧
EA857L-33 225㎜x10T レシプロソーブレード(木金工用/5枚)
EA857L-34 300㎜x 6T レシプロソーブレード(釘入り木材用/5枚
EA857L-35A 150㎜x10/14T レシプロソーブレード(木金工用/5枚)
EA857L-28 150mmx10/14 強力型レシプロソー(2枚)
ウェブカタログ画像
  • ※パッケージイメージ

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top