詳細表示

このページのURL:

品番 : EA858HE

品名 : AC100V/1050W 電動油圧パンチャー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー HiKOKI 型番 CP19
電源 AC100V・1050W 穴形状 丸穴、長穴
丸穴あけ能力 軟鋼板:19(板厚:6)mm 
            ステンレス:18(板厚:5)mm
長穴あけ能力 軟鋼板:φ14×21(板厚:6)mm
サイズ 195×55×484mm 重量 13.9kg
コード 2心・2.5m 付属品 スチールケース、ポンチ11mm、Bダイス11mm、スタンドベース、サイドハンドル、六角棒スパナ(M4ねじ~M8ねじ用)×各1本
替カーボンブラシ 標準付属品:EA813HH-7
           ストップカーボン:EA813HH-17
追加説明
カタログ価格

199,000 (税抜)/ 218,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/19 01:33現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA858HC
  • 品番

    EA858HC

  • コメント

    φ14mm/7.5mm厚 AC100V/510W

バリエーション一覧
EA858HD AC100V/1010W 電動油圧パンチャー
EA858HE AC100V/1050W 電動油圧パンチャー
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top