品番 : EA864BD-310
品名 : 電話機用充電池(パナソニック・NTT用)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | TSA-122 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 3.6V 800mAh | サイズ(W×D×H)mm | 65×20×130 |
| 適合機種 | パナソニック:KX-FAN50、NTT:電池パック-0 85 同等品 |
||
| ニッケル水素電池 | |||
| 自己放電を抑制 | |||
| 安全装置内蔵 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 15:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1921ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864BD-310 電話機用充電池(パナソニック・NTT用) |
| EA864BD-320 電話機用充電池(パナソニック・NTT用) |
| EA864BD-330 電話機用充電池(パナソニック・NTT用) |
| EA864BD-340 電話機用充電池(パナソニック・NTT用) |
| EA864BD-350 電話機用充電池(パナソニック用) |
