詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864BD-320

品名 : 電話機用充電池(パナソニック・NTT用)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 TSA-123
容量 2.4V 900mAh サイズ(W×D×H)mm 65×20×130
適合機種 パナソニック:KX-FAN52
、NTT:電池パック-096
同等品
ニッケル水素電池
自己放電を抑制
安全装置内蔵
追加説明
カタログ価格

2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 15:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1921ページ
バリエーション一覧
EA864BD-310 電話機用充電池(パナソニック・NTT用)
EA864BD-320 電話機用充電池(パナソニック・NTT用)
EA864BD-330 電話機用充電池(パナソニック・NTT用)
EA864BD-340 電話機用充電池(パナソニック・NTT用)
EA864BD-350 電話機用充電池(パナソニック用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA864BD-310です
  • ※画像はEA864BD-310です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top