品番 : EA864C-21A
品名 : LEDセンサーライト(ソーラー式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | オプテックス(OPTEX) | 型番 | LS-10 |
---|---|---|---|
本体色 | ブラック | 電源 | 専用ソーラーユニット (バッテリー交換不可) |
光源 | 白色LED(交換不可) | 照射角度 | 85°サークル |
照明調節可動範囲 | 下方向45°、上方向135° | 色温度(CCT) | 3700K~4200K |
定格光束 | 300lm(ハロゲン20W形相当) | 使用温度範囲 | -20~+45℃ (結露および氷結なきこと) |
保存温度範囲 | -25~+60℃ (1年以上の保管はお止め下さい) |
使用湿度範囲 | 35~85%RH |
保護構造 | IP55(防噴流形) | バッテリー期待寿命 | 約15年(使用環境により異なる) |
接続コード | 防水コネクタ付接続(PVC)、 照明ユニット:約0.5m、 ソーラーユニット:約4.5m(トータル5m) |
サイズ | 照明ユニット:245.7×136.2×109.3mm、 ソーラーユニット:323.9×162.5×109.3mm |
重量 | 約1.3kg (本体:約0.6kg、 ソーラーユニット:約0.7kg) |
材質 | ポリカーボネート |
設置場所 | 屋外ポール(φ60.5~φ89.1)、 角柱、壁面、天井面 |
取付高さ | 1.8~3.0m |
耐風速 | 60m/s(JIS C8105-2-3準拠) | 耐塩害 | 耐塩仕様(重塩害地は不可) |
LEDライト動作 | ①検知時:100% ②検知時:60% ③検知時:100%フラッシング ④0%(充電モード) |
点灯時間 | ①5秒 ②10秒 ③20秒 |
表示灯動作 | 昼間待機時:5秒毎に点灯 昼間検知時:2秒間高速点滅 夜間待機時:5秒毎に点灯 夜間検知時:2秒点灯 |
||
《人感センサ》 | |||
調整可動範囲 | 左右45°、 下方向30°、上方向120°可変 |
検知エリア | 水平角度120°、5m |
検知方式 | パッシブインフラレッド方式 | ||
《昼夜判別センサ》 | |||
昼夜判別 | 10~400lx(オープンエリアにて) | 付属品 | 人感センサ用検知エリアマスキングカバー×2、 ポール取付ブッシュ×2、 固定ねじ目隠し用ゴム×1 |
暗がりの危険を防止。足元安全ソーラー照明。 | |||
ソーラーパネルは50mまで分離設置が可能。 (別途延長コードが必要) ※ソーラーパネルは9~16時の間、充分に太陽光があたる場所(日陰NG)に取り付けて下さい。 |
|||
ステンレスバンド(幅10mm)(別売)取付可能。 ※ポール取付の際は4本必要 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,200 円(税抜)/ 32,120 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/11 03:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
![]() |
|