品番 : EA864CA-18
品名 : AC100V/100W 人感センサーライト(防雨型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 竹中エンジニアリング(TAKEX) | 型番 | LC-12C |
|---|---|---|---|
| 防雨構造 | |||
| 天井・壁面取付タイプ | |||
| 屋内・屋外用 | |||
| 電源 | AC100V | 点灯時間 | 約2秒~5分 |
| 昼夜判別スイッチ付 | |||
| サイズ | 121×256×175.1mm | 検知方式 | パッシブインフラレッド方式 |
| 立体検知タイプ(最長部12m) | |||
| 光源 | 40~150Wビーム球 (EA758XX-40A~-120HD) | ||
| 本体には100Wの電球がついています。 | |||
| 電源コード長 | 5m | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,900 円(税抜)/ 24,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/17 14:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|

