品番 : EA864CB-13
品名 : AC100V/0.2W LEDセンサーライト(明暗センサー式/ホワイト)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | PM-L160 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V | 定格周波数 | 50Hz/60Hz |
| 定格消費電力 | 0.2W | 光源 | 白色LED1灯(交換不可) |
| 検知方法 | 明暗センサー | 明暗センサー動作照度 | 約5lx以下で点灯・約10lxで消灯 |
| 全光束 | 5lm | サイズ | 35×38×88(H)mm |
| 重量 | 43g | ||
| 屋内専用(コンセント差込式) | |||
| 直接コンセントに差し込むだけですぐに使用可能。 | |||
| 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。 | |||
| プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
885 円(税抜)/ 974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 08:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2317ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864CB-12 AC100V/0.2W LEDセンサーライト(明暗センサー式/アンバー) |
| EA864CB-13 AC100V/0.2W LEDセンサーライト(明暗センサー式/ホワイト) |



廊下などの足元灯に。