品番 : EA864CB-275
品名 : [下方照射] LEDセンサーライト(ソーラー式/ステンレス)
暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ESL-KS100SL |
|---|---|---|---|
| 検知方法 | 明暗人感センサー | 検知エリア | 約100°約5m(取付高さ1.5m時) |
| 電源 | ニッケル水素充電池3.6V600mAh(内蔵) ※充電池の交換はできません |
光源 | 白色LED ※LEDの交換はできません。 |
| 全光束 | 点灯時約100lm(満充電時) | 点灯保持時間 | 約10秒(固定) |
| 点灯開始照度 | 約10lx以下 | 連続使用時間 | センサーモード約77日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時 ※満充電時 |
| 防水性能 | IPX44 | 使用周囲温度範囲 | -20℃~+50℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。 |
| バッテリー容量 | 3.6V600mAh | サイズ | 100(W)×55(D)×92(H)mm |
| 重量 | 約148g(充電池含む) | 付属品 | 取付ネジ2本(φ4×24mm)、コンクリート用スリーブ2本(φ6×30mm) |
| 材質 | 本体:ステンレス | ||
| 下方向照射タイプ | |||
| 家周りに馴染む小型ステンレスボディ | |||
| ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/16 11:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2316ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864CB-275 [下方照射] LEDセンサーライト(ソーラー式/ステンレス) |
| EA864CB-276 [広範囲照射] LEDセンサーライト(ソーラー式/ステンレス) |
