詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CB-276

品名 : [広範囲照射] LEDセンサーライト(ソーラー式/ステンレス)

暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 ESL-KS101SL
検知方法 明暗人感センサー 検知エリア 約100°約5m(取付高さ1.5m時)
電源 ニッケル水素充電池3.6V600mAh(内蔵)
※充電池の交換はできません
光源 白色LED ※LEDの交換はできません。
全光束 点灯時約120lm(満充電時) 点灯保持時間 約10秒(固定)
点灯開始照度 約10lx以下 連続使用時間 センサーモード約49日
※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。
※1日10回点灯時 ※満充電時
防水性能 IPX44 使用周囲温度範囲 -20℃~+50℃
※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。
バッテリー容量 3.6V600mAh サイズ 141(W)×31(D)×106(H)mm
重量 約170g(充電池含む) 付属品 取付ネジ2本(Φ4×24mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
材質 本体:ステンレス
広範囲照射タイプ
家周りに馴染む薄型ステンレスボディ
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/16 10:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2316ページ
バリエーション一覧
EA864CB-275 [下方照射] LEDセンサーライト(ソーラー式/ステンレス)
EA864CB-276 [広範囲照射] LEDセンサーライト(ソーラー式/ステンレス)
ウェブカタログ画像
  • 暗い時に人の動きを検知して自動点灯
  • 結束バンドで取り付け可能
  • 外壁に馴染む小型ステンレスボディ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top