品番 : EA896AH-3
品名 : AC100V/1.0kW 油用投込みヒーター(温調付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 八光電機(HAKKO) | 型番 | SAC1113 |
---|---|---|---|
電源 | 100V | ヒーターシース | SUS316L(ステンレス) |
コード長 | 2m | 重量 | 2kg |
サーモスタットにより任意の温度に設定できます。 | |||
油の加熱以外には使用しないで下さい。 | |||
容量 | 1000W | ヒーター長 | 400mm |
最低液位 | 150mm | 温調範囲 | 48~320℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
86,000 円(税抜)/ 94,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/07 08:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA896AH-2 AC100V/1.0kW 油用投込みヒーター(温調付) |
EA896AH-3 AC100V/1.0kW 油用投込みヒーター(温調付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)