詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897AN-13

品名 : AC100V・384W/1000mm ビッグファン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー ナカトミ 型番 BF-100V
ファン径 1000mm コード長 2.4m
電流(50/60Hz)(A) 3.62/4.13 電源 AC100V(50/60Hz)
消費電力(50/60Hz) 316/384W 最大風速(50/60Hz) 162/171m/min
最大風量(50/60Hz) 508/516m3/min 騒音値(50/60Hz) 76/78dB
到達距離 約15m サイズ 1130×370×1250(H)mm
材質 羽根:アルミ製 重量 約38.5kg
全閉型モーター
高温になると止まる、サーマルプロテクター付
キャスター付きのスタンド
上下方向の角度が調節可能
追加説明
カタログ価格

72,300 (税抜)/ 79,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/08 02:46現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA897AN-13A
  • 品番

    EA897AN-13A

  • コメント

    変更点:最大風速、最大風量

バリエーション一覧
EA897AN-11 AC100V・189W/ 600mm ビッグファン
EA897AN-12 AC100V・346W/ 750mm ビッグファン
EA897AN-13 AC100V・384W/1000mm ビッグファン
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top