詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897AN-12

品名 : AC100V・346W/ 750mm ビッグファン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ナカトミ 型番 BF-75V
ファン径 750mm コード長 2.4m
電流(50/60Hz)(A) 3.40/3.74 電源 AC100V(50/60Hz)
消費電力(50/60Hz) 257/346W 最大風速(50/60Hz) 228/267m/min
最大風量(50/60Hz) 341/365m3/min 騒音値(50/60Hz) 74/78dB
到達距離 約11m サイズ 895×350×970(H)mm
ファン 75cmアルミ製、3枚羽根 重量 約28kg
2段速調式(強・弱)
全閉型モーター
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
上下方向の風向き角度を調節ができます。ハイパワーで畜舎などの換気に最適です。
ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。
追加説明
カタログ価格

40,700 (税抜)/ 44,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/08 02:46現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA897AN-12A
  • 品番

    EA897AN-12A

  • コメント

    変更点:最大風量、最大風速

バリエーション一覧
EA897AN-11 AC100V・189W/ 600mm ビッグファン
EA897AN-12 AC100V・346W/ 750mm ビッグファン
EA897AN-13 AC100V・384W/1000mm ビッグファン
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top