品番 : EA897BB-8A
品名 : DC14.4V 電動ブロワ(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | DBL140 |
---|---|---|---|
バッテリー | 14.4Vリチウムイオン(3.0Ah)(別売) | 充電時間 | 約27分 |
連続使用時間 | (強):約21分、(弱):約30分 (14.4V(3.0Ah)電池パック装着時) |
サイズ | 555×163×225mm (14.4V(3.0Ah)電池パック装着時) |
重量 | 1.8kg(電池パック含む) | 付属品 | ノズル(220mm)、ベルトフック |
風圧 | 0~3.5kPa | 風量 | 0~2.3m3/min(強) |
吸い込み、吹き飛ばし | |||
無段変速 | |||
取り回し良好なコンパクトボディ | |||
風量の強弱を簡単に切り換えできるスイッチ付 | |||
電池残量表示付 | |||
電池パック、充電器、ダストバッグ等は付属しておりません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 00:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA897BB-8SA DC14.4V 電動ブロワ(充電式) |
EA897BB-8A DC14.4V 電動ブロワ(充電式) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA813R-7 : 14.4V 充電器 |
オプション | EA813RB-14C : [14.4V・3000mAh]交換用バッテリー |
オプション | EA813RB-14CA : [14.4V・3000mAh]交換用バッテリー |
オプション | EA813R-7A : 14.4V 充電器 |