詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813RB-14CA

品名 : [14.4V・3000mAh]交換用バッテリー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 京セラ 型番 B-1430L
電圧 14.4V 種類 リチウムイオン3.0Ah
バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。
満充電の状態で保管して下さい。
追加説明
カタログ価格

15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/29 00:02現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA813RB-14F
バリエーション一覧
EA813RB-7A [ 7.2V・1500mAh]交換用バッテリー
EA813RB-9 DC10.8V/1.5Ah 交換バッテリー
EA813RB-10B [10.8V・1500mAh]交換用バッテリー
EA813RB-12BB [ 12V ・1500mAh]交換用バッテリー
EA813RB-14AA [14.4V・1500mAh]交換用バッテリー
EA813RB-14CA [14.4V・3000mAh]交換用バッテリー
EA813RB-14D [14.4V・4000mAh]交換用バッテリー
EA813RB-18H DC18.0V/6.0Ah 交換用バッテリー
EA813RB-17 DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top