詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813RB-9

品名 : DC10.8V/1.5Ah 交換バッテリー

仕様

メーカー 京セラ 型番 B-1015L
電圧 10.8V 容量 1,500mAh
追加説明
カタログ価格

8,280 円(税抜)/ 9,108 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/11 05:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0843ページ
バリエーション一覧
EA813RB-7A [ 7.2V・1500mAh]交換用バッテリー
EA813RB-9 DC10.8V/1.5Ah 交換バッテリー
EA813RB-10B [10.8V・1500mAh]交換用バッテリー
EA813RB-12BB [ 12V ・1500mAh]交換用バッテリー
EA813RB-14AA [14.4V・1500mAh]交換用バッテリー
EA813RB-14D [14.4V・4000mAh]交換用バッテリー
EA813RB-18H DC18.0V/6.0Ah 交換用バッテリー
EA813RB-17 DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top