品番 : EA813RB-14D
品名 : [14.4V・4000mAh]交換用バッテリー
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | B-1440L |
|---|---|---|---|
| 14.4V・4.0Ah リチウムイオンバッテリー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 05:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0843ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

