品番 : EA813RB-17
品名 : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | DB3625L |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 18V | 容量 | 36V:2.5Ah 18V:5.0Ah |
| 種類 | リチウムイオン | 充電時間 | 54分(充電器UBC1804L使用時) |
| 重量(g) | 742 | ||
| 電池出力1,700W(36V使用時)のハイパワー | |||
| 18Vでも使用することもできる、可変電圧機能搭載(36V⇔18V) | |||
| 充電状態が一目でわかる残量表示付 | |||
| 既存の18V充電器でも充電可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,600 円(税抜)/ 24,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 01:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0843ページ 2485ページ 2502ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA857DN-1 : DC18.0V マルチツール(充電式) |
| 本体 | EA898CA-31 : DC36V/350mm チェーンソー(充電式) |
| 本体 | EA898RB-31 : DC36V 草刈機(充電式) |
| 本体 | EA851K-3 : φ165mm/18.0V [充電式]丸鋸(集じん兼用) |
ウェブカタログ画像
拡大
