品番 : EA897EM-25
品名 : AC100V/φ20cm(羽根径) 換気扇
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FY-20Y5 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力(50/60Hz) | 14.5W/18.5W |
サイズ | 320.5×302×55(D)mm | ||
引きひもスイッチ | |||
引きひも連動シャッター | |||
ワンタッチ着脱式のファン採用 | |||
羽根径 | 20cm | 埋込寸法 | 25cm角 |
低騒音・長寿命タイプ | |||
材質 | フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:PP樹脂 |
重量(kg) | 2.1 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/02 04:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA897EM-25 AC100V/φ20cm(羽根径) 換気扇 |
EA897EM-30 AC100V/φ25cm(羽根径) 換気扇 |
EA897EM-35 AC100V/φ30cm(羽根径) 換気扇 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)