品番 : EA897TE-1B
品名 : AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ナカトミ | 型番 | SAC-2500TC |
---|---|---|---|
サイズ | 400(W)×430(D)×845(H)mm | 重量 | 約36kg |
電源 | 単相100V 50/60Hz | 消費電力(50/60Hz) | 強:935/1135W 弱:890/1100W |
コード | 2m | 首振り | 有 |
ドレンタンク容量 | 4L | 冷房能力(50/60Hz) | 2.2/2.5kW |
電流 | 強:9.8A/11.4A 弱:9.6A/11.1A |
スイッチ | ダイヤル式スイッチ(弱送風・弱冷風・強冷風・強送風) |
コンプレッサー | 全閉型ロータリー(出力0.75kW) | 定格出力 | 0.51/0.58kW |
冷媒封入量 | 400g | 騒音値 | 強:63/63dB 弱:62/60dB |
付属品 | ドレンホース、排熱ダクト、冷風ダクト | PL保険 | 加入 |
保証期間 | 1年 | ||
新冷媒(R410A)採用 | |||
全開型ファンモーター搭載 | |||
自動首振りスイッチ、キャスター付 | |||
切替:冷風(強・弱)送風(強・弱) | |||
切替スイッチにより約75度自動で動きます。 | |||
据付工事不要で屋内どこでも使用できます。 | |||
サーマルプロテクター(復帰式加熱保護装置)内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。 | |||
冷風ダクトが200度回転(手動)できる為お好みの場所に合わせて仕様できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
83,700 円(税抜)/ 92,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/22 06:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA897TE-1B AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振) |
EA897TE-2A AC100V スポットエアコン(一口型) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA897TE-21 : φ114mmx0.8-3m 冷風延長ダクト(伸縮タイプ) |
オプション | EA897TE-22 : φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮タイプ) |