品番 : EA897TE-2A
品名 : AC100V スポットエアコン(一口型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ナカトミ | 型番 | SAC-2500R |
---|---|---|---|
サイズ | 400(W)×430(D)×845(H)㎜ | 電源 | 100V |
電流 | 強:9.7A/11.3A 弱:9.5A/11.0A |
騒音値 | 強:63/63dB 弱:62/60dB |
消費電力(50/60Hz) | 強:925/1125W 弱:880/1090W |
冷房能力(50/60Hz) | 2.2/2.5kW |
コード | 約2m | 重量 | 約35.5㎏ |
ドレンタンク容量 | 4L | スイッチ | ロータリー式(切・弱・強) |
コンプレッサー | 全閉型ロータリー(0.75kW) | 付属品 | ドレンホース 排熱ダクト 冷風ダクト |
材質 | スチール・樹脂 | ||
新冷媒(R410A)採用 | |||
風量調節可能(強・弱) | |||
キャスター付で移動が簡単です | |||
リトルドレン構造により小型タンク採用。 | |||
据付工事不要で屋内どこでも使用できます。壁付け設置可。 | |||
冷風ダクトが200度回転(手動)できますのでお好みの場所に合わせて使用できます。 | |||
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
77,200 円(税抜)/ 84,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/22 15:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA897TE-1B AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振) |
EA897TE-2A AC100V スポットエアコン(一口型) |