品番 : EA898GB-2
品名 : 350mm 植木バリカン(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | FCH18DSL(35) |
---|---|---|---|
重量 | 2.2kg | 刈込幅 | 350mm |
全長 | 648mm | 切断径 | 約φ15mm |
ストローク数 | 1100回/分 | 電源 | DC18V(リチウムイオン3.0Ah)(付属) |
連続使用時間 | 約75分 | 充電時間 | 約90分 |
付属品 | 3.0Ahバッテリー×1、充電器、ブレード、ブレードケース、チップレシーバ、ノブナット×2、電池カバー | ||
両刃駆動式 | |||
替バッテリー:EA813HF-15A | |||
作業範囲が広がるコードレス式 | |||
チップレシーバー付 | |||
ロックオフボタン付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
35,500 円(税抜)/ 39,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/13 12:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA898GB-2 350mm 植木バリカン(充電式) |
EA898GB-3 400mm 植木バリカン(充電式) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HF-15A : DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
拡大