詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898RC-25SB

品名 : φ230mm 草刈機セット(エンジン付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 京セラ 型番 EKM-2300L※ESCOオリジナルセット品
※注意※ 【お客様組立品】 〈セット内容〉 草刈機本体、チップソー×3、安全カバー、ナイロンカッター、迷彩手袋(L)、その他付属品
〈本体仕様〉
燃料 混合ガソリン 燃料タンク容量 0.4L
排気量 20.6mL 連続運転時間(目安) 25分
その他付属品(内容) φ255mmまたはφ230mmチップソー×1、刈刃カバー、飛散防止カバー、肩掛けベルト、保護めがね、六角棒レンチ、両口スパナ、工具袋、ソケットレンチ 刈刃サイズ φ230mm
全長 1765mm 重量 4.9kg
排出ガス3次自主規制適合
ループハンドルタイプなので、持ちやすく、傾斜や起伏の多い所での作業に向いています
平面の多い草地に最適な両手ハンドルタイプ
スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープできます
レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構
部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています
始動が簡単、リコイルの引き力が軽いKスタート
追加説明
カタログ価格

39,400 (税抜)/ 43,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/08 13:30現在)

商品入数 1 販売単位 St

代替品

EA898RC-36D
バリエーション一覧
EA898RC-25SB φ230mm 草刈機セット(エンジン付)
EA898RC-23SC φ255mm 草刈機セット(エンジン付)
EA898RC-37B φ230mm 草刈機(エンジン付)
EA898RC-23C φ255mm 草刈機(エンジン付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top