品番 : EA899CB-20
品名 : AC100V/ 650W ポータブルブロワバキューム
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | PSV-600 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V、650W | 吸込仕事率 | 142W |
風速 | 50m/秒 | 風量 | 3.5m3/分 |
風圧 | 4.8kPa | コード長 | 5m |
サイズ | ノズル有時:480×198×232(H)mm ノズル無時:355×198×232(H)mm |
重量 | 1.9kg |
本体二重絶縁構造、吸込み・吹飛ばし機能付 | |||
付属品 | ノズル(125mm)、すき間ノズル、 ワイドノズル、ダストバッグ(2L)、ホースセット |
替カーボンブラシ | EA813RA-11 |
追加説明 |
●電流…6.6A ●各種機械・作業現場の清掃、木材の切屑の集じん・吹き飛ばし 庭まわり・車内の清掃に。 ●無負荷回転数…12500rpm ●集じん時粉砕比率…5:1 ●集じん容量…2L |
---|
カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/28 15:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813RA-11 : 交換用カーボンブラシ [608GY1/リョービ](2個) |
部品 | EA899CB-27 : [EA899CB-20用] ダストバッグ(2L) |
オプション | EA899CB-28 : [EA899CB-20用] ダストバッグ(4L) |