品番 : EA899HK-10B
品名 : 乾湿両用コードレスクリーナー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
22/12/13 ●コンパクトボックスは付いていません。(No.53,54 1223)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | RP3608DA(L)(NN) ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
セット内容 | ホース(内径φ38×1.5m)、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚、AC/DC アダプター(EA813H-30)、替バッテリー(EA813HF-17A)、充電器(EA813H-18A) | 蓄電池 | マルチボルト蓄電池 |
電圧/容量 | 36V-4.0Ah/18V-8.0Ah | 連続使用時間 | ecoモード:約120分、標準モード:約52分、ターボモード:約14分 |
モーター | DCブラシレスモーター | フィルタ | 布フィルタ |
集じん容量 | 8L | 吸水容量 | 6L |
吸込仕事率 | 300W | 最大真空度 | 20.1kPA |
騒音値 | 62dB(80W時) | 最大風量 | 3.5m3/min |
サイズ | 331×369×408mm | 重量 | 9.2㎏ |
電源 | 36Vマルチボルト蓄電池、AC100V |
充電時間 | 約40分 |
電源が確保できる場所ではAC製品(AC100V)としても使用でき、作業環境に応じて使い分けることができます。 | |||
収納に便利なコンパクトバックス付 | |||
パワーが欲しいときに便利なパワーモード搭載 | |||
効率で経済的なブラシレスモーター採用 | |||
取っ手が折りたため、上面がフラットになります。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
138,700 円(税抜)/ 152,570 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/06 00:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|