詳細表示

このページのURL:

品番 : EA902AF-6A

品名 : 6.02-10.2m 二連はしご(アルミ製)

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
インサイド構造によりコンパクト収納ができる2連はしご

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 MD-102D
最大使用荷重 100kgf 伸長(m) 10.20
縮長(m) 6.02 収納長(m) 5.61
重量(kg) 25.6 段数 29
アルミ合金製
コンパクト収納ができる2連はしご
フットプレートを使用することで安定した上はしごの伸縮操作を可能にしました
Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
※大型品の為、4トントラックでの納品になります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

142,900 円(税抜)/ 157,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/15 00:14現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1763ページ
バリエーション一覧
EA902AF-2A 3.95-6.02m 二連はしご(アルミ製)
EA902AF-4A 4.99-8.10m 二連はしご(アルミ製)
EA902AF-6A 6.02-10.2m 二連はしご(アルミ製)
ウェブカタログ画像
※代表画像
17段の画像になります。
  • ※代表画像\n17段の画像になります。
  • ロック部
  • 取っ手

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top