詳細表示

このページのURL:

品番 : EA902XD-50

品名 : はしご用上部カバー(2個)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 HJC-2
寸法 縦11.2cm×横12.3cm 材質 ポリウレタン
質量 0.32kg 入数 2個
はしごの上部に取り付けることで壁面の傷付きから保護します。
追加説明
カタログ価格

11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/15 05:05現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 1762ページ 1763ページ
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top