詳細表示

このページのURL:

品番 : EA902AG-42

品名 : 6.05-6.37m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 MDE-64D
伸長(m) 6.05~6.37(段差用伸縮脚の範囲も含む) 縮長(m) 4.32~4.64(段差用伸縮脚の範囲も含む)
重量(kg) 17.5 段数 17
最大使用荷重 100kg 材質 アルミ合金
収納長 3.89m
インサイド構造でコンパクト収納が可能です。
支柱厚さ109mmの薄型設計。
脚伸縮が可能です。
※大型品の為、4トントラックでの納品になります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

93,400 円(税抜)/ 102,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/15 04:57現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1763ページ
バリエーション一覧
EA902AG-41 5.36-5.68m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)
EA902AG-42 6.05-6.37m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)
EA902AG-43 7.43-7.75m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ロック時
  • 伸縮時

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top