詳細表示

このページのURL:

品番 : EA902NC-21

品名 : 6.91-7.05m 三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

この商品は車上渡し品です。

仕様

全長 6.91~7.05m(段差用伸縮脚の範囲も含む) 縮長 2.99m
重量 20.7kg 最大使用荷重 130kg
段数 21 段ピッチ 329mm
アルミ合金製
アウトリガー付
立てかけ角度がわかる側面シール付
上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ
操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。
手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。
安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

204,400 円(税抜)/ 224,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/10 07:03現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1763ページ
バリエーション一覧
EA902NC-21 6.91-7.05m 三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)
EA902NC-22 7.90-8.04m 三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)
EA902NC-23 8.88-9.02m 三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は24段。商品は21段になります。
  • ※代表画像\n画像は24段。商品は21段になります。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top