品番 : EA902XC-16
品名 : 1.39-1.84m/5段 トラック昇降はしご
カタログ訂正
26/06/16 ●天板の向きは変更できません。(No.57 0993)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| 最大使用荷重 | 150kg | 全長 | 2.0~2.45m |
|---|---|---|---|
| 天板サイズ | 400(W)x300(D)mm | 垂直床高 | 1.39~1.84m |
| 重量 | 16kg | 段数 | 5段 |
| 収納寸法 | 700(W)×2210(L)×180(H)mm | ||
| アルミ合金製 | |||
| 天板付きでトラックから降りる際、安全に体の向きを変えられます。体の向きを回転させることで背面昇降による踏み外しを防げます。 天板は荷物搭載時の回避場所にもなります。 |
|||
| ステップと脚が2段階で伸縮するので、トラックの荷台高さに柔軟に対応できます。(脚は20mmピッチで伸縮) | |||
| 1t~10tトラックまで使用可能。 (垂直高1.39~1.84mmに設置可能) |
|||
| アオリを立てている時、倒している時のどちらでも設置可能 | |||
| 奥行150mmのワイドステップ | |||
| 両手すり付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
132,000 円(税抜)/ 145,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/22 02:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1762ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA902XC-15 1.02-1.44m/4段 トラック昇降はしご |
| EA902XC-16 1.39-1.84m/5段 トラック昇降はしご |

商品は5段になります。(天板含まず)