詳細表示

このページのURL:

品番 : EA902XD-12

品名 : [自在式] 安全フック(締付式/2個組)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 HFB-60J
フック内径 70mm 重量 900g
材質 スチール フック 自在式
取付方法 締付式
EA902BE-2A~5A、EA902AG-13A用
追加説明
カタログ価格

18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/05 11:06現在)

商品入数 1 販売単位 組
バリエーション一覧
EA902XD-11 [自在式] 安全フック(ボルト式/2個組)
EA902XD-12 [自在式] 安全フック(締付式/2個組)
EA902XD-13 [固定式] 安全フック(締付式/2個組)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top