品番 : EA903A-23A
品名 : 2.73-3.17m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | GUD300X |
|---|---|---|---|
| 天板高さ(m) | 2.73~3.17 | 段数 | 10 |
| 重量(kg) | 19.9 | 天板サイズ(W×D)mm | 234×160 |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 791×172×2890 | 設置寸法(W)×(D)mm | 791~867×1844~2109 |
| 材質 | 支柱・天板・踏ざん・伸縮脚:アルミ 回転金具・開き止め:スチール 支柱端具:塩ビ |
最大使用荷重 | 100kg |
| 踏みざん幅 | 60mm | ||
| アルミ合金製 | |||
| 伸縮脚435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。 | |||
| 立ったままの本体を持ち上げ、操作レバーを引くと伸縮脚の長さが調整できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
115,300 円(税抜)/ 126,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/19 15:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1768ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903A-21A 2.13-2.57m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ) |
| EA903A-22A 2.43-2.87m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ) |
| EA903A-23A 2.73-3.17m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ) |
| EA903A-24A 3.31-3.75m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA903AZ-5 : φ85×85(H)mm 自在脚端具(脚立用) |
