品番 : EA903AB-6A
品名 : 2.00m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | MXB-210FX |
---|---|---|---|
最大使用荷重 | 130kgf | 脚立長(m) | 1.99 |
使用最大高さ(m) | 1.70 | はしご長(m) | 4.22 |
天板サイズ | 251×160mm | 段数 | 7 |
折りたたみサイズ | 686(W)×169(D)×2125(H)mm | 重量(kg) | 10.0 |
踏みざん幅 | 60mm | ||
アルミ合金製 | |||
奥行60mmのワイドステップ | |||
Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
35,400 円(税抜)/ 38,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/03 10:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA903-97 : [交換用] スベリ止め端具(2個組) |