品番 : EA903AC-301A
品名 : 0.82m 軽量脚立(アルミ製)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | MSW-90WB |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 130kg | 天板高さ(m) | 0.82 |
| 天板サイズ | 252×128㎜ | 段数 | 3 |
| 踏みざん幅 | 55mm | 設置寸法(W)×(D)mm | 465×635 |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 465×151×872 | 材質 | アルミ合金製 |
| 重量(kg) | 3.0 | ||
| リベット方式 | |||
| SGマーク(製品安全協会)取得商品 Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 09:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903AC-301A 0.82m 軽量脚立(アルミ製) |
| EA903AC-302A 1.11m 軽量脚立(アルミ製) |
| EA903AC-303A 1.41m 軽量脚立(アルミ製) |
| EA903AC-304A 1.70m 軽量脚立(アルミ製) |
| EA903AC-305A 1.99m 軽量脚立(アルミ製) |

画像は4段です。