詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903AC-305A

品名 : 1.99m 軽量脚立(アルミ製)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 MSW-210WB
最大使用荷重 130㎏ 天板高さ(m) 1.99
天板サイズ 252×128㎜ 段数 7
踏みざん幅 55mm 設置寸法(W)×(D)mm 681×1357
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 681×151×2107 材質 アルミ合金製
重量(kg) 6.9
リベット方式
SGマーク(製品安全協会)取得商品
Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
追加説明
カタログ価格

40,500 円(税抜)/ 44,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 09:42現在)

商品入数 1 販売単位 台
バリエーション一覧
EA903AC-301A 0.82m 軽量脚立(アルミ製)
EA903AC-302A 1.11m 軽量脚立(アルミ製)
EA903AC-303A 1.41m 軽量脚立(アルミ製)
EA903AC-304A 1.70m 軽量脚立(アルミ製)
EA903AC-305A 1.99m 軽量脚立(アルミ製)
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は4段です。
  • ※代表画像\n画像は4段です。
  • 設置寸法(W)×(D):681×1357mm
  • ※画像は4段です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top