品番 : EA903AC-90A
品名 : 0.82m 軽量脚立(アルミ製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | MS-90FX |
---|---|---|---|
天板サイズ | 308×95mm | ||
アルミ合金製 | |||
天板高さ(m) | 0.82 | 有効高さ(m) | 0.52 |
踏ざん間隔 | 295mm | 段数 | 3段 |
設置寸法 | 468(W)×613(D)mm | 重量(kg) | 2.7 |
折りたたみサイズ | 468(W)×126(D)×870(H)mm | 最大使用荷重 | 100kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 05:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA903AC-90A 0.82m 軽量脚立(アルミ製) |
EA903AC-120A 1.12m 軽量脚立(アルミ製) |
EA903AC-150A 1.41m 軽量脚立(アルミ製) |
EA903AC-180A 1.70m 軽量脚立(アルミ製) |
EA903AC-210A 1.99m 軽量脚立(アルミ製) |