詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903BC-3A

品名 : 400x400mm/0.90m/3段 折畳式足場(アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ワンタッチで収納できる折りたたみ式作業台

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 CSF-90A
最大使用荷重 150kgf 天板サイズ 400×400mm
天板高さ 0.90m 段数 3
踏みざん幅 43mm 踏みざん間隔 300mm
折りたたみサイズ(L×D×H) 637×114×1290mm 設置寸法 (W×D) 644×793mm
重量 7.7kg
アルミ合金製
持ち運びと収納に便利なコンパクト収納型作業台です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

55,000 (税抜)/ 60,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 19:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1819ページ

代替品

EA905EB-90
バリエーション一覧
EA903BC-2A 400x400mm/0.60m/2段 折畳式足場(アルミ製)
EA903BC-3A 400x400mm/0.90m/3段 折畳式足場(アルミ製)
EA903BC-4A 400x400mm/1.20m/4段 折畳式足場(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top