品番 : EA903BC-4A
品名 : 400x400mm/1.20m/4段 折畳式足場(アルミ製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ワンタッチで収納できる折りたたみ式作業台
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | CSF-120TA |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 150kgf | 天板サイズ | 400×400mm |
| 天板高さ | 1.2m | 段数 | 4 |
| 踏みざん幅 | 43mm | 踏みざん間隔 | 300mm |
| 折りたたみサイズ(L×D×H) | 690×114×1640mm | 設置寸法 (W×D) | 697×917mm |
| 重量 | 9.0kg | ||
| アルミ合金製 | |||
| 持ち運びと収納に便利なコンパクト収納型作業台です。 | |||
| 作業時の安全を確保するための上わくが付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
69,100 円(税抜)/ 76,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 18:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1819ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903BC-2A 400x400mm/0.60m/2段 折畳式足場(アルミ製) |
| EA903BC-3A 400x400mm/0.90m/3段 折畳式足場(アルミ製) |
| EA903BC-4A 400x400mm/1.20m/4段 折畳式足場(アルミ製) |

