詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903BD-29

品名 : 1.75m/7段 作業台(手掛かり棒/折畳式)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 CSD-175F
最大使用荷重 120kg 天板高さ(m) 1.75
天板サイズ 500×523mm 全高(m) 2.41
段数 7 踏ざん幅 110mm
踏ざん間隔 250mm 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 838×2205×219
設置寸法(W)×(D)mm 838×1880 材質 アルミ合金製
重量(kg) 19.5
手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。
背面キャスター付(φ75mm)
追加説明
アイコン
カタログ価格

146,100 円(税抜)/ 160,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 09:52現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1772ページ
バリエーション一覧
EA903BD-26 1.00m/4段 作業台(手掛かり棒/折畳式)
EA903BD-27 1.25m/5段 作業台(手掛かり棒/折畳式)
EA903BD-28 1.50m/6段 作業台(手掛かり棒/折畳式)
EA903BD-29 1.75m/7段 作業台(手掛かり棒/折畳式)
ウェブカタログ画像
  • 背面キャスター付き
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top