詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903BD-36

品名 : 2.25m/9段 作業台(手摺り付/折畳式)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 CSD-225F
最大使用荷重 120kg 天板高さ(m) 2.25
天板サイズ 500(W)×523(D)㎜ 全高(m) 3.2~3.4
段数 9 踏みざん幅 110mm
踏みざん間隔 250mm 設置寸法(W)×(D)mm 944×2265
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 944×2815×219 材質 アルミ合金製
重量(kg) 38.2
フル手すり付の折り畳み式作業台
手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ
手すりを外すと、折り畳みが可能です。
背面キャスター付(φ75mm)
※作業台と本体は外した状態で出荷します。
追加説明
カタログ価格

318,900 円(税抜)/ 350,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/03 06:05現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1772ページ
バリエーション一覧
EA903BD-33A 1.50m/6段 作業台(手摺り付/折畳式)
EA903BD-34A 1.75m/7段 作業台(手摺り付/折畳式)
EA903BD-35A 2.00m/8段 作業台(手摺り付/折畳式)
EA903BD-36 2.25m/9段 作業台(手摺り付/折畳式)
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅
  • 背面キャスター付き
  • 手すりを外すと、折り畳みが可能です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top