品番 : EA903BD-34A
品名 : 1.75m/7段 作業台(手摺り付/折畳式)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | CSD-175F+CSDT-17A |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しとなります。 | 最大使用荷重 | 120㎏ |
| 段数 | 7 | 天板高さ | 1.75m |
| 天板サイズ | 500(W)×523(D)mm | 全高 | 2.6~2.8m |
| 踏みざん幅 | 110mm | 踏みざん間隔 | 250mm |
| 設置寸法 | 838(W)×1880(D)mm | 折りたたみサイズ | 838(W)×2205(D)×219(D)mm(手すりを除く) |
| 材質 | アルミ合金製 | 重量 | 19.5kg |
| フル手すり付の折り畳み式作業台 | |||
| 手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ | |||
| 背面キャスター付(φ75mm) | |||
| 手すりを外すと、折り畳みが可能です。 | |||
| 手掛り棒付 | |||
| ※作業台と本体は外した状態で出荷します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
255,100 円(税抜)/ 280,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/03 06:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1772ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903BD-33A 1.50m/6段 作業台(手摺り付/折畳式) |
| EA903BD-34A 1.75m/7段 作業台(手摺り付/折畳式) |
| EA903BD-35A 2.00m/8段 作業台(手摺り付/折畳式) |
| EA903BD-36 2.25m/9段 作業台(手摺り付/折畳式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA903BL-24A : 簡易アウトリガー(1組) |
ウェブカタログ画像
拡大

本商品は7段(画像は8段です)