品番 : EA903BE-11A
品名 : 2.36m/ 8段 作業台(手摺り付/折畳式)
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | CSD-240LS |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 最大使用荷重 | 120kg |
| 天板サイズ | 500×526mm | 天板高さ(m) | 2.36 |
| 全高(m) | 3.47 | 段数 | 8 |
| 踏みざん幅 | 105mm | 折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm | 1160×2952×513 |
| 設置寸法(W)×(D)mm | 1160×1921 | 材質 | 本体・手摺:アルミ合金 キャスター:ゴム |
| 重量(kg) | 65.1 | ||
| フル手すり付の大型8段作業台 | |||
| 折り畳みが可能な平行移動の出来る移動式作業台 ※折り畳み時は手すりを外してください。 |
|||
| キャスター付(φ150mm) | |||
| 踏ざんには滑り止めテープ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
443,300 円(税抜)/ 487,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 00:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1773ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903BE-11A 2.36m/ 8段 作業台(手摺り付/折畳式) |
| EA903BE-12A 2.66m/ 9段 作業台(手摺り付/折畳式) |
| EA903BE-13A 2.96m/10段 作業台(手摺り付/折畳式) |
| EA903BE-14A 3.26m/11段 作業台(手摺り付/折畳式) |
| EA903BE-15A 3.56m/12段 作業台(手摺り付/折畳式) |

画像は10段です