詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903BE-12A

品名 : 2.66m/ 9段 作業台(手摺り付/折畳式)

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 CSD-270LS
※注意※ 【お客様組立品】 最大使用荷重 120kg
天板サイズ 500×526mm 天板高さ(m) 2.66
全高(m) 3.77 段数 9
踏みざん幅 105mm 折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm 1250×3297×514
設置寸法(W)×(D)mm 1250×2115 材質 本体・手摺:アルミ合金
キャスター:ゴム
重量(kg) 70.3
フル手すり付の大型9段作業台
折り畳みが可能な平行移動の出来る移動式作業台
※折り畳み時は手すりを外してください。
キャスター付(φ150mm)
踏ざんには滑り止めテープ付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

498,700 円(税抜)/ 548,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/10 00:56現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1773ページ
バリエーション一覧
EA903BE-11A 2.36m/ 8段 作業台(手摺り付/折畳式)
EA903BE-12A 2.66m/ 9段 作業台(手摺り付/折畳式)
EA903BE-13A 2.96m/10段 作業台(手摺り付/折畳式)
EA903BE-14A 3.26m/11段 作業台(手摺り付/折畳式)
EA903BE-15A 3.56m/12段 作業台(手摺り付/折畳式)
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は10段です
  • ※代表画像\n画像は10段です
  • キャスター付き
  • 踏みざんに滑り止めテープ付き
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top